Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CM-SCE-TP-1/2-6H-9 KABELMARKIERUNG PO, 12.7MMX50.8MM, WEISS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2797600
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CM-SCE-TP-1/2-6H-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabeldurchmesser, max.: -
  • Produktpalette: CM-SCE-TP
  • Markierungstyp: Kennzeichnungsplättchen, Befestigung mit Kabelbindern, bedruckbar
  • Markierungsmaterial: PO (Polyolefin)
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • Farbe der Beschriftung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Beschriftung: -
  • Kabeldurchmesser, min.: 12.5 mm
  • Maße Kabelmarkierung: 12.7mm x 50.8mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, Aufstecken, Befestigung, Einzeladern, Kabel, Kabelbindern, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, zum, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, CM-SCE-TP-1/2-6H-9, 2797600, 279-7600
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    14
    Frei Haus
    ab € 165,49*
    € 226,04*
    Frei Haus
    ab € 194,30*
    € 246,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 226,04*
    € 268,99
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 221,91*
    € 264,07
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 207,45*
    € 246,87
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 196,61*
    € 233,97
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 192,52*
    € 229,10
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 188,41*
    € 224,21
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 184,32*
    € 219,34
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 165,49*
    € 196,93
    pro Paket
    1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,66196* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.