Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CM-SCE-TP Kabeletiketten x 50.8mm, 250 auf Weiß Strahlenvernetztes Polyolefin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9148114
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CM-SCE-TP-1/2-6H-9
EAN/GTIN:
     5059040323858
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Produkt Typ = Kabeletiketten
Etikettenhöhe = 12.7mm
Aufkleber-Breite = 50.8mm
Etikettenmenge = 250
Hintergrundfarbe = Weiß
Serie = CM-SCE-TP
Material = Strahlenvernetztes Polyolefin

Kabelmarkierungen zum Anbinden der Serie CM-SCE-TP. Nicht selbstklebende Flachbandkabelmarkierungen nach Militärstandard, die zur Identifizierung von langen Kabeln, Rohren und Leiterbündeln für gewerbliche und militärische Zwecke sowie in der Luft- und Raumfahrt verwendet werden. Die Markierungen können unter Verwendung von Kabelbindern mit Kontaktstiftanschlüssen versehen werden. Flammhemmend Flüssigkeitsbeständig Leicht zu montieren und zu ersetzen Ideal für Nachrüstungen und Reparaturen Befestigung mit üblichen Kabelbindern Ausgezeichnete Druckleistung Drucken per Thermotransfertechnologie
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Kabeletiketten
Etikettenhöhe:
12.7mm
Aufkleber-Breite:
50.8mm
Etikettenmenge:
250
Hintergrundfarbe:
Weiß
Serie:
CM-SCE-TP
Material:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, 9148114, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Etikettenrollen, TE Connectivity, CMSCETP126H9, Computing & Peripherals, Labelling, Label Rolls
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 166,39*
€ 226,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 195,64*
€ 247,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 247,38*
€ 294,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 245,05*
€ 291,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 231,22*
€ 275,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 211,98*
€ 252,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 195,64*
€ 232,81
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,78256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.