Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORLIN WRLM-5-T-S SCHLÜSSELSCHALTER, DPST, 4A, 250V, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2797277
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     WRLM-5-T-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
lorlin schlüsselschalter 250v
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schaltwinkel: 90 °
  • Schalterfunktion: Ein-Aus
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: WRLM
  • Kontaktstrom, max.: 4 A
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: Cadmium oxide (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, schlüsselschalter einbau, Relais, Schalter, Schütze, Taster, LORLIN, WRLM-5-T-S, 2797277, 279-7277
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,91*
    € 33,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,20*
    € 32,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,89*
    € 27,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,53*
    € 23,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,88*
    € 20,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.