Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORLIN WRL-5-F-S-2 SCHLÜSSELSCHALTER, SP3T, 1A, 115VAC, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2797265
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     WRL-5-F-S-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
schlüsselschalter einbau
Kontaktkonfiguration: SP3T
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • Schaltwinkel: 90 °
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 115 V
  • Produktpalette: WRL
  • Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Anzahl der Schalterpositionen: 3 Positionen
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, schlüsselschalter lorlin, Relais, Schalter, Schütze, Taster, LORLIN, WRL-5-F-S-2, 2797265, 279-7265
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,66*
    € 31,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,10*
    € 31,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,87*
    € 26,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.