Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORLIN MTS-11-30 DREHSCHALTER, 1P, 3POS, 0.5A, 24V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2797244
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     MTS-11-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
3-positionen drehschalter 1-polig
drehschalter 3 stufen
drehschalter
DC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • Schaltwinkel: 45 °
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: MT
  • Anzahl der Schalterpositionen: 3 Positionen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, LORLIN, MTS-11-30, 2797244, 279-7244
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,65*
    € 8,03*
    Lager 139
    90
    € 14,99*
    ab € 3,97*
    € 10,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.