Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORLIN MTL-21-60 DREHSCHALTER, 1P, 6POS, 0.5A, 24V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2797239
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     MTL-21-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 6-stellungen 1polig
drehschalter 6 stufen
drehschalter
Schaltwinkel: 45 °
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: MT
  • Anzahl der Schalterpositionen: 6 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, LORLIN, MTL-21-60, 2797239, 279-7239
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,12*
    € 8,04*
    Lager 139
    72
    € 14,99*
    ab € 3,99*
    € 10,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.