Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SV MICROWAVE 7032-6352 HF-KABEL, SMPM-BUCHSE/SMPM-BUCHSE, 305MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787893
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     7032-6352
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel
Koaxialkabel: 0.047 Zoll, halbstarr
  • Kabellänge - Imperial: 12 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 305 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: 7000
  • Mantelfarbe: Blau
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMPM-Buchse auf SMPM-Buchse
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL SV MICROWAVE, 7032-6352, 2787893, 278-7893
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 113,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 179,56*
    € 213,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 173,96*
    € 207,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 158,78*
    € 188,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 147,55*
    € 175,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 132,89*
    € 158,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 129,48*
    € 154,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 126,04*
    € 149,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 113,11*
    € 134,60
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    7032-6351
    ab € 108,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.