Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SV MICROWAVE 7032-6351 HF-KABEL, SMPM-BUCHSE/SMPM-BUCHSE, 152MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787892
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     7032-6351
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel
Koaxialkabel: 0.047 Zoll, halbstarr
  • Kabellänge - Imperial: 6 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 152 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: 7000
  • Mantelfarbe: Blau
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMPM-Buchse auf SMPM-Buchse
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL SV MICROWAVE, 7032-6351, 2787892, 278-7892
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 108,20*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 164,14*
    € 195,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 158,57*
    € 188,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 147,21*
    € 175,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 134,52*
    € 160,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 129,24*
    € 153,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 126,44*
    € 150,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 120,80*
    € 143,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,20*
    € 128,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    7032-6352
    ab € 113,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.