Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC XW1E-LV411Q4M-R SWITCH, EMERGENCY STOP, 1NO/1NC, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787256
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XW1E-LV411Q4M-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Kontaktkonfiguration: DPST
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Schalterfunktion: Verriegelung durch Drücken, Zurücksetzen durch Drücken-Ziehen
  • IP-Schutzart: IP65
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: XW
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster 22mm ip65, drucktaster, drucktaster 22mm, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, IDEC, XW1E-LV411Q4M-R, 2787256, 278-7256
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 36,48*
    € 50,02*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 36,40*
    € 51,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,52*
    € 61,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,44*
    € 60,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,95*
    € 55,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,70*
    € 52,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,81*
    € 50,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,40*
    € 43,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.