Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELESTA SGR282ZK 12VDC SICHERHEITSRELAIS, DPDT, 250VAC, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787123
Hersteller:
     Elesta
Herst.-Nr.:
     SGR282ZK 12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: SGR 282 ZK
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Kupfer-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais 12v, schutztürwächter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ELESTA, SGR282ZK 12VDC, 2787123, 278-7123
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,01*
    € 39,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,57*
    € 37,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,29*
    € 30,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,94*
    € 27,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,13*
    € 23,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,74*
    € 23,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.