Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRR0603-100ML INDUKTIVITÄT, 10UH, 1.1A, 20%, GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787002
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR0603-100ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Produktpalette: SRR0603
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 6.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.12 ohm
  • Produkthöhe: 3.3 mm
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RMS-Strom Irms: 1.1 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 10µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR0603-100ML, 2787002, 278-7002
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3000
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,292*
    € 0,376*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,28*
    € 0,42*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,335*
    € 0,543*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 376,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.