Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRR0603-100ML. INDUCTOR, SHIELDED, 10UH, 1.5A, SMD, FUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1847566
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR0603-100ML.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
DC-Widerstand, max.: 0.12 ohm
  • Produktbreite: 6.5 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produkthöhe: 3.3 mm
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Produktpalette: SRR0603 Series
  • RMS-Strom Irms: 1.1 A
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • Induktivität: 10 µH
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 10µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR0603-100ML., 1847566, 184-7566
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,35*
    € 0,42*
    2 Tage
    3000
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,366*
    € 0,505*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,405*
    € 0,518*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 518,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.