Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRR0603 Drosselspule, 10 μH 1.1A mit Ferrit-Kern, 0603 (1608M) Gehäuse 6.5mm / ±20%, Minimum of 25MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1229169
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR0603-100ML
EAN/GTIN:
     5059043504315
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 1.1A
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Länge = 6.5mm
Tiefe = 6.5mm
Höhe = 3.3mm
Abmessungen = 6.5 x 6.5 x 3.3mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 120mΩ
Serie = SRR0603
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = Minimum of 25MHz
Qualitätsfaktor min. = 16

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln der Serie SRR0603. Als Serie E6 lieferbar Flache Bauweise von nur 3,3 mm Starkstrom CE-Kennzeichnung Anwendungen in Ein-/Ausgängen von DC/DC-Wandlern und Netzteilen für: Tragbare Kommunikationseinrichtungen, Camcorder, LCD-TVs und Autoradios
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
1.1A
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Länge:
6.5mm
Tiefe:
6.5mm
Höhe:
3.3mm
Abmessungen:
6.5 x 6.5 x 3.3mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
120mΩ
Serie:
SRR0603
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
Minimum of 25MHz
Qualitätsfaktor min.:
16
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 10µh, smd drossel, 1229169, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRR0603100ML, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
1000
Frei Haus
ab € 0,292*
€ 0,376*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,42*
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,335*
€ 0,543*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.