Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE TRF600-150-2 PTC-SICHERUNG RÜCKST. 600VAC 0.15A THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786713
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     TRF600-150-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Auslösestrom: 300 mA
  • Nennstrom, max.: 3 A
  • Produktpalette: PolySwitch TR Series
  • Haltestrom: 150 mA
  • Zeit zur Auslösung: 4 s
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Sicherungsform: Rechteckig
  • Länge: 9 mm
  • Höhe: 12.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 4.6 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 250 VAC
  • Durchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, TRF600-150-2, 2786713, 278-6713
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,506*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,559*
    € 1,85521
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,993*
    € 1,18167
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.