Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE MINISMDC125F-2 PTC-SICHERUNG RÜCKSTELLB. 6VDC 1.25A SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786643
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MINISMDC125F-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532)
  • Auslösestrom: 2.5 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: PolySwitch miniSMDC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 1.25 A
  • Zeit zur Auslösung: 0.4 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 6 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, MINISMDC125F-2, 2786643, 278-6643
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,199*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    MF-MSMF125-2
    ab € 0,233*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L125/16DR
    ab € 0,207*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011024
    ab € 0,0684*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011024
    ab € 0,0358*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.