Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE LVR075S-240 PTC-SICHERUNG RÜCKST. 240VAC 0.75A THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786616
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LVR075S-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Auslösestrom: 1.5 A
  • Nennstrom, max.: 7.5 A
  • Produktpalette: PolySwitch LVR Series
  • Haltestrom: 750 mA
  • Zeit zur Auslösung: 18 s
  • Anschlussabstand: 6.1 mm
  • Sicherungsform: Rechteckig
  • Länge: 11.43 mm
  • Höhe: 23.4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 4.8 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 240 VAC
  • Durchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, LVR075S-240, 2786616, 278-6616
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,564*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,774*
    € 2,11106
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,389*
    € 1,65291
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011381
    ab € 0,366*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.