Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE LSP10120S ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ NETZ 150VAC PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786507
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LSP10120S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Produktpalette: LSP10
  • Schutzbaustein: Überspannungsschutz für Netzanwendungen
  • Montageart: Platte
  • SPD-Typ: Typ 2
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Netzsteckertyp: -
  • Spitzenstoßstrom: 20 kA
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • Anhaltende Betriebsspannung, max.: 150 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzkabel, Netzschutz, Stromversorgung, Überspannungsschutz, LITTELFUSE, LSP10120S, 2786507, 278-6507
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,44*
    € 36,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,32*
    € 31,32
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,64*
    € 28,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,21*
    € 26,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,21*
    € 24,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,07*
    € 23,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,92*
    € 23,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,57*
    € 19,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.