Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ABI-022-RC SUMMER / BUZZER, DAUERTON, 15VDC, 3.5KHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2783049
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ABI-022-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 15 VDC
  • Betriebsstrom, max.: 15 mA
  • Schallpegelabstand: 10 cm
  • Resonanzfrequenz: 3.5 kHz
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: Dauerton
  • Schallpegel (SPL): 100 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 5 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 100 db, alarm summer, buzzer 100db, Messumformer, Messwandler, Piezowandler, Sensoren, Wandler, MULTICOMP PRO, ABI-022-RC, 2783049, 278-3049
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,19*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ABI-003-RC
    ab € 1,48*
    Zubehör
    Multicomp
    ABI-057-RC
    ab € 1,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.