Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY M27500-24ML2T08 FLEX. KABEL GESCH. 2 LEITER 24AWG 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2778557
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     M27500-24ML2T08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 36AWG
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 1.07 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVDF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Litze, Litzen, datenleitung 2x0,75 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, M27500-24ML2T08, 2778557, 277-8557
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 222,83*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 222,83* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 269,79*
    € 321,05
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 264,45*
    € 314,70
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 252,26*
    € 300,19
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 245,30*
    € 291,91
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 222,83*
    € 265,17
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.