Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG90986 HUB, USB3.0, 4 PORT,INCL UK-NETZTEIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2778165
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG90986
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
pro signal usb hub
usb hub
Produktpalette: -
  • Anzahl der Anschlüsse: 4 Anschlüsse
  • SVHC: To Be Advised
  • Hubform: Stromversorgung über Bus mit optionalem Adapter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Hubs, Netzwerk-Produkte, USB-Hubs, PRO SIGNAL, PSG90986, 2778165, 277-8165
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 31,63*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,63*
    € 37,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,56*
    € 37,56
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 29,57*
    € 35,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,84*
    € 34,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,25*
    € 32,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,54*
    € 29,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,52*
    € 25,61
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Brennenstuhl
    1508530
    € 3,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.