Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 749196538 IMPULSTRANSFORMATOR, 1:1:1:1:1:1, 9.7UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777855
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749196538
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Transformator für SNT: Hochspannung
  • Nennleistung: -
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: WE-FLEX HV Series
  • Primärspannung: -
  • Sekundärspannungen: -
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Frequenzbereich: -
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, netztrafo, SNT, Transformatoren, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 749196538, 2777855, 277-7855
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.