Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 749196528 IMPULSTRANSFORMATOR, 1:1:1:1:1:1, 12UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777853
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749196528
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Transformator für SNT: Hochspannung
  • Nennleistung: -
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: WE-FLEX HV Series
  • Primärspannung: -
  • Sekundärspannungen: -
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Frequenzbereich: -
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, netztrafo, SNT, Transformatoren, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 749196528, 2777853, 277-7853
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    120
    Frei Haus
    ab € 8,25*
    € 10,50*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,99*
    € 15,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.