Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 749196517 IMPULSTRANSFORMATOR, 1:1:1:1:1:1, 9.9UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777850
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749196517
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Transformator für SNT: Hochspannung
  • Nennleistung: -
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: WE-FLEX HV Series
  • Primärspannung: -
  • Sekundärspannungen: -
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Frequenzbereich: -
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, netztrafo, SNT, Transformatoren, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 749196517, 2777850, 277-7850
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    120
    Frei Haus
    ab € 8,22*
    € 10,34*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 6,96*
    € 15,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,46*
    € 18,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.