Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 749196508 IMPULSTRANSFORMATOR, 1:1:1:1:1:1, 196UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777849
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749196508
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Transformator für SNT: Hochspannung
  • Nennleistung: -
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: WE-FLEX HV Series
  • Primärspannung: -
  • Sekundärspannungen: -
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Frequenzbereich: -
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, netztrafo, SNT, Transformatoren, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 749196508, 2777849, 277-7849
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.