Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK CSM-WP11122P FARBSENSOR, RGB, 24V DC, 12.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776963
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     CSM-WP11122P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbsensor
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensoren sick
Produktpalette: CSM Series
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • MSL: -
  • Erfassungsreichweite, max.: 12.5 mm
  • Farbauflösung: -
  • Farbverarbeitung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kontrastsensor, Farbsensoren, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, SICK, CSM-WP11122P, 2776963, 277-6963
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 227,83*
    € 248,57*
    Frei Haus
    ab € 250,45*
    € 279,01*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 251,94*
    € 285,18*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 278,84*
    € 301,51*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 284,95*
    € 309,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 285,18*
    € 339,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 284,94*
    € 339,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 274,70*
    € 326,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 265,88*
    € 316,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 251,94*
    € 299,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.