Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EX-32A-PN OPTOELEKTRISCHER SENSOR, 50MM, PNP-AUSG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776695
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-32A-PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Produktpalette: EX-30 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 50 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorausgang: PNP
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, lichttaster panasonic, lichttaster, Gabellichtschranken, Lichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, EX-32A-PN, 2776695, 277-6695
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 66,46*
    € 84,41*
    38 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 68,47*
    € 84,42*
    € 5,90*
    ab € 65,55*
    € 85,24*
    Frei Haus
    ab € 73,28*
    € 90,19*
    Lager 139
    20
    Frei Haus
    ab € 84,15*
    € 117,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,06*
    € 139,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 115,09*
    € 136,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 107,10*
    € 127,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,05*
    € 117,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 97,08*
    € 115,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 95,09*
    € 113,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 93,11*
    € 110,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,15*
    € 100,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.