Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EX-13EA OPTOELEKTRISCHER SENSOR, 500MM, NPN-AUSG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776693
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-13EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Produktpalette: EX-10 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 500 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorausgang: NPN
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fotoschalter, Lichtsensor, Photoschalter, einweg-lichtschranke, Gabellichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, EX-13EA, 2776693, 277-6693
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    44 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 72,45*
    € 92,66*
    € 6,90*
    ab € 70,15*
    € 96,54*
    Frei Haus
    ab € 79,82*
    € 101,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 88,28*
    € 179,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 179,57*
    € 213,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 175,23*
    € 208,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 150,47*
    € 179,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 119,66*
    € 142,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 107,28*
    € 127,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 99,03*
    € 117,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,28*
    € 105,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.