| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2776691 Herst.-Nr.: EX-11B EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: EX-10 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 12 VErfassungsreichweite, max.: 150 mmDC-Versorgungsspannung, max.: 24 VSensorausgang: NPN Ausgangsstrom: 50 mASVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, Gabellichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, EX-11B, 2776691, 277-6691 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,60* | € 90,27* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 70,98* | € 90,29* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 69,94* | € 96,24* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,50* | € 185,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|