Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC CN-73-C1 SENSORKABEL, 3P STECKER/FR. ENDE, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776679
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CN-73-C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Steckverbinder Typ A: Wire-to-Board-Steckverbinder
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 3 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, PANASONIC, CN-73-C1, 2776679, 277-6679
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 9,72*
    € 13,98*
    € 6,90*
    ab € 8,74*
    € 14,43*
    Lager 139
    59
    € 14,99*
    ab € 10,69*
    € 15,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,42*
    € 18,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,32*
    € 15,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.