Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ESDZL5-1F4 ESD-SCHUTZDIODE, 5.5V, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776652
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDZL5-1F4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 10 V
  • Anzahl der Pins: -
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: 0201
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, STMICROELECTRONICS, ESDZL5-1F4, 2776652, 277-6652
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0284*
    € 0,3405*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3405*
    € 0,4052
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2281*
    € 0,27144
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0969*
    € 0,11531
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0863*
    € 0,1027
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0639*
    € 0,07604
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0418*
    € 0,04974
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0381*
    € 0,04534
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,036*
    € 0,04284
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0284*
    € 0,0338
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,7025* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.