Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PN5120A0HN1/C1,151 RFID, NFC, 13.56MHZ, HVQFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776094
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PN5120A0HN1/C1,151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Frequenz, max.: 13.56 MHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: -
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Stromverbrauch: -
  • RFID-IC-Typ: Lesen, Schreiben
  • Bauform - HF-IC: HVQFN
  • Programmierbarer Speicher: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Ausgangsleistung: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transponder, Transpondersystem, transponder rfid, nfc tag, Halbleiter, HF, ICs, RFID, NXP, PN5120A0HN1/C1,151, 2776094, 277-6094
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    490
    Frei Haus
    ab € 5,80*
    € 7,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,12*
    € 10,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.