Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MPXV5050VC6T1 DRUCKSENSOR, 0-50KPA, SOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776034
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPXV5050VC6T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebsdruck, max.: 50 kPa
  • Bauform - Sensor: SOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsdruck, min.: 0 kPa
  • Empfindlichkeit, V/P: 90 mV/kPa
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Druckmessung: Relativdruck, Vakuum
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucksensor IC, Pressure Sensor, drucksensor 0-50 kpa, drucksensor ic, druckmessumformer 500mbar, Drucksensoren, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, NXP, MPXV5050VC6T1, 2776034, 277-6034
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,73*
    € 34,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,71*
    € 34,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,04*
    € 30,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,99*
    € 22,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,63*
    € 22,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,02*
    € 21,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.