Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC1517JBD48E MPU, ARM CORTEX-M3, 72MHZ, LQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776000
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC1517JBD48E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
Mikroprozessor
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC1500 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 4.6 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 32 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • RAM-Speichergröße: 12 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC1500
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC1517JBD48E, 2776000, 277-6000
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,20*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ARM
    ULINKPLUS
    ab € 651,40*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.202,34*
    Zubehör
    NXP
    ACP-CYCLONE
    ab € 804,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.