Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PCA9532PW,118 LED-DIMMER, 16BIT, I2C/SMBUS, TSSOP-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2775949
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCA9532PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Dimmer
led dimmer
Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2.3 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 400 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Bauform - Treiber: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bausteintopologie: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 400 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 16 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 200 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, NXP, PCA9532PW,118, 2775949, 277-5949
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,48*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,90*
    € 5,831
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,29*
    € 3,9151
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,12*
    € 3,7128
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,98*
    € 3,5462
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,51*
    € 2,9869
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.