Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAME53J20A-AU 120MHZ 1024KB FLASH 64 TQFP PKG INTRAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2775897
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAME53J20A-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: SAM32 Family SAM E5X Series Microcontrollers
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 51 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: Ethernet, I2C, I2S, LIN, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4F
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 256 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM32
  • MCU-Baureihe: SAM E5X
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAME53J20A-AU, 2775897, 277-5897
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,46*
    € 9,24*
    Lager 139
    402
    € 14,99*
    ab € 5,68*
    € 9,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    24AA02E48T-I/OT
    € 0,45*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATECC608A-MAHDA-S
    € 1,02*
    Zubehör
    Microchip Technology
    LAN8720A-CP
    € 1,55*
    Zubehör
    Microchip Technology
    KSZ8081RNACA-TR
    € 1,33*
    Zubehör
    Microchip Technology
    KSZ8081RNBIA-TR
    € 1,81*
    Zubehör
    Microchip Technology
    LAN8710AI-EZK
    € 2,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.