Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PCRS_LCUX_LCUX_A221T_05.5_SS PATCHKABEL, SINGLEMODE, LC DUPLEX, 5.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2775307
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     PCRS_LCUX_LCUX_A221T_05.5_SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Glasfaser-Steckverbinder A: LC Duplex
  • Anschlusslänge - metrisch: 5.5 m
  • Produktpalette: -
  • Faserdurchmesser: 9µm / 125µm
  • Fasertyp: Einmodenfaser
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Glasfaser-Steckverbinder B: LC Duplex
  • Anzahl der Fasern: 2 Faser(n)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, glasfaser-patchkabel lc, glasfaser patchkabel, huber & suhner lwl patchkabel, Einzeladern, Glasfaserkabel, Kabel, konfektionierte, HUBER+SUHNER, PCRS_LCUX_LCUX_A221T_05.5_SS, 2775307, 277-5307
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,84*
    € 45,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,53*
    € 44,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,26*
    € 41,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,96*
    € 40,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,97*
    € 38,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,32*
    € 32,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.