Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE DURF1030CT GLEICHRICHTER 2FACH 10A, 300V, ITO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2773800
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     DURF1030CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
littlefuse diode
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Durchlassstoßstrom: 80 A
  • Produktpalette: DUR
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 300 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 10 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.3 V
  • Sperrverzögerungszeit: 45 ns
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Bauform - Diode: ITO-220AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, LITTELFUSE, DURF1030CT, 2773800, 277-3800
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,777*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,022*
    € 1,21618
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,967*
    € 1,15073
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.