Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM EDZVFHT2R2.7B ZENER-DIODE, AEC-Q101, 2.7V, SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772443
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     EDZVFHT2R2.7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: EDZVFH
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 150 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 2.7 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, EDZVFHT2R2.7B, 2772443, 277-2443
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,029*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4255*
    € 0,50635
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2908*
    € 0,34605
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1119*
    € 0,13316
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1002*
    € 0,11924
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,075*
    € 0,08925
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,051*
    € 0,06069
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0459*
    € 0,05462
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0367*
    € 0,04367
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,029*
    € 0,03451
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.