Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMC246B-PA MOTORTREIBER, VOLLBRÜCKE, PQFP-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2771841
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMC246B-PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 34 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Motortyp: Vollbrücke
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 1.5 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: PQFP
  • Bauform - Treiber: PQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, TMC246B-PA, 2771841, 277-1841
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,23*
    € 24,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,19*
    € 24,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,67*
    € 22,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,48*
    € 19,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 320 Stück
    € 12,89*
    € 15,34
    pro Stück
    ab 640 Stück
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    global Specialties
    GS-170K1
    ab € 87,15*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE935-01E
    ab € 1,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.