Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCAL CVC-6CN1504A LÖTSPITZE, KONISCH, 0.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2771359
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     CVC-6CN1504A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
metcal lötpatrone
Produktpalette: CV/MX System
  • Zur Verwendung mit: Lötstation CV-5200, CV-500 m. Connection Validation-Technologie, Lötstation MX-5200, MX-5000, MX-500, CV-H1-AV, MX-H1-AV, Lötgriffel MX-RM3E, Upgrade-Kit MX-UK1 v. Metcal
  • Breite der Spitze/Düse: 0.4 mm
  • Spitze/Düse: Konisch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METCAL, CVC-6CN1504A, 2771359, 277-1359
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 25,75*
    € 35,22*
    € 5,90*
    ab € 27,10*
    € 36,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,22*
    € 41,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,25*
    € 40,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,33*
    € 38,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,54*
    € 37,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,22*
    € 35,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,75*
    € 30,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Metcal
    CV-H1-AV
    ab € 145,03*
    Zubehör
    Metcal
    CV-5210
    ab € 846,70*
    Zubehör
    Metcal
    CV-PS5200
    ab € 665,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.