Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metcal CV-5210 Lötstation LCD 125W / 100 → 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Metcal CV-5210 Lötstation LCD 125W / 100 → 240V
Metcal CV-5210 Lötstation LCD 125W / 100 → 240V
Artikel-Nr.:
     108EL-1827619
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     CV-5210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötstation
metcal lötstation
lötstation
Modellnummer = CV-5210
Unterstützte Aufgaben = Löten
Nennleistung = 125W
Eingangsspannung = 100 → 240V
Ausgang-Leistung = 80W
Anzahl der Ausgänge = 1
Anzeigentyp = LCD
ESD-sicher = Ja

SmartHeat Power-on-Demand-Technologie Patentierte IMC-Formationstechnologie zur Verbindungsvalidierung 2,8-Zoll-Farb-Touchscreen mit auffälligen Grafiken Kommunikationsanschluss zur Prozessnachverfolgung von Daten und Firmware-Grafiken Präzise Temperaturanzeige der Spitze Integriertes Netzleistungsmessgerät und Leistungsdiagramm Patentierte Chip-in-Cartridge-Technologie Bidirektionale Kommunikation mit geschlossenem Regelkreis Speichert und zeichnet Patroneneigenschaften auf Liefert Informationen zur Rückverfolgbarkeit Schützt das Netzteil vor nicht konformen Patronen Abwärtskompatibel mit Netzteilen der Serie MX Kennwortschutz
Weitere Informationen:
Modellnummer:
CV-5210
Unterstützte Aufgaben:
Löten
Nennleistung:
125W
Eingangsspannung:
100 → 240V
Ausgang-Leistung:
80W
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzeigentyp:
LCD
ESD-sicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1827619, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötstationen, Metcal, CV5210, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Stations
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 852,11*
€ 916,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 840,41*
€ 935,48*
€ 5,90*
ab € 869,27*
€ 937,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,48*
€ 1.113,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,34*
€ 1.077,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,80*
€ 1.057,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,41*
€ 1.009,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,41*
€ 1.000,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
CVC-7CN1604R
ab € 25,81*
Zubehör
Metcal
CVC-7CH0010S
ab € 25,71*
Zubehör
Metcal
CVC-7CH0014S
ab € 25,70*
Zubehör
Metcal
CVC-7CH0018S
ab € 25,85*
Zubehör
Metcal
CVC-7CH0025S
ab € 25,73*
Zubehör
Metcal
CVC-9CH0025S
ab € 27,55*
Zubehör
Metcal
CVC-7CH0050S
ab € 25,89*
Zubehör
Metcal
CV-H1-AV
ab € 145,38*
Zubehör
Metcal
CV-UK4-UFT
ab € 324,40*
Zubehör
Metcal
CV-UK1
ab € 230,14*
Zubehör
Metcal
CV-UK4
ab € 381,99*
Zubehör
Metcal
CV-UK5
ab € 481,53*
Zubehör
Metcal
CVC-7CN0004R
ab € 25,86*
Zubehör
Metcal
CVC-8CH0010P
ab € 25,88*
Zubehör
Metcal
CV-UK2
ab € 253,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.