Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 1123610000 LEIST.RELAIS DPDT 8A 250VAC DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2767026
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1123610000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 250 V
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: -
  • Produktpalette: TERMSERIES
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Spannklemme
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaiskoppler, Relaismodul, weidmüller koppelrelais 24v, industrierelais 24v, industrierelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, WEIDMULLER, 1123610000, 2767026, 276-7026
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 6,96*
    € 8,59*
    10
    € 5,95*
    ab € 6,98*
    € 8,61*
    18 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,90*
    ab € 7,62*
    € 9,32*
    21 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,50*
    ab € 7,75*
    € 9,46*
    Lager 139
    16
    1
    € 14,99*
    ab € 16,07*
    € 23,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,92*
    € 27,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,78*
    € 23,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    2749560000
    ab € 6,85*
    Zubehör
    Weidmüller
    2749610000
    ab € 5,41*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556420000
    ab € 85,68*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556480000
    ab € 1,98*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556440000
    ab € 1,93*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556360000
    ab € 1,98*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556490000
    ab € 85,47*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556450000
    ab € 84,77*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556370000
    ab € 85,12*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556410000
    ab € 84,91*
    Zubehör
    Weidmüller
    1240800000
    ab € 0,92*
    Zubehör
    Weidmüller
    2007200000
    ab € 0,0567*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.