Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 1122880000 LEIST.RELAIS SPDT 6A 250VAC DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2767021
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1122880000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: 250 V
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: -
  • Produktpalette: TERMSERIES
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Spannklemme
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaiskoppler, Relaismodul, 24v dc leistungsrelais, industrierelais 24v, industrierelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, WEIDMULLER, 1122880000, 2767021, 276-7021
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 5,87*
    € 7,44*
    21 Tage
    unbekannt
    10
    pro Stück
    € 5,50*
    ab € 6,39*
    € 7,91*
    1
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 5,88*
    € 8,09*
    4 Tage
    6
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 6,28*
    € 8,64*
    Lager 139
    6
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 13,10*
    € 19,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,53*
    € 23,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,99*
    € 22,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,28*
    € 18,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    2749340000
    ab € 3,61*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556500000
    ab € 85,18*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556460000
    ab € 85,13*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556380000
    ab € 85,48*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556420000
    ab € 85,68*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556430000
    ab € 6,17*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556350000
    ab € 6,16*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556390000
    ab € 6,18*
    Zubehör
    Weidmüller
    2556490000
    ab € 85,47*
    Zubehör
    Weidmüller
    2618940000
    ab € 5,80*
    Zubehör
    Weidmüller
    1240780000
    ab € 5,79*
    Zubehör
    Weidmüller
    1818400000
    ab € 0,05942*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.