Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XCKVR54D1H29 BEGR.SCHALT 4PST-NC STANGENHEB 3A 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2765751
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKVR54D1H29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: 4PST-NC
  • Produktpalette: OsiSense XC
  • Betätigungskraft, max.: 0.5 Nm
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Stangenhebel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 550 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Kreuzschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter telemecanique, endschalter rollenhebel, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, TELEMECANIQUE SENSORS, XCKVR54D1H29, 2765751, 276-5751
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 76,01*
    € 90,85*
    5 Tage
    8
    € 6,95*
    ab € 75,96*
    € 90,86*
    € 5,00*
    ab € 78,20*
    € 91,70*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 78,91*
    € 92,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 200,26*
    € 221,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 221,91*
    € 264,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 220,14*
    € 261,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 215,99*
    € 257,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 214,71*
    € 255,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 200,26*
    € 238,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.