Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter/Grenztaster, Rollenhebel, SPST-NO, SPST-NC, 3 A, 240 V, 0.1 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2765742
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKP2118M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Produktpalette: OsiSense XC
  • Betätigungskraft, max.: 0.1 Nm
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenhebel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 270 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, schneider electric positionsschalter ip66, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter schneider electric, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, TELEMECANIQUE SENSORS, XCKP2118M12, 2765742, 276-5742
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 24,82*
    € 33,17*
    € 5,46*
    ab € 24,90*
    € 33,28*
    € 5,95*
    ab € 25,37*
    € 33,93*
    € 5,90*
    ab € 22,04*
    € 34,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 44,96*
    € 58,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,33*
    € 69,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,83*
    € 65,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,74*
    € 60,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,01*
    € 58,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,47*
    € 57,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,96*
    € 53,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.