Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XCKN2121P20 BEGR.SCHALTER SPST-NO/NC STÖSSEL 3A 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2765736
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKN2121P20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Produktpalette: OsiSense XC
  • Betätigungskraft, max.: 6 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenhebel
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter telemecanique, leitungseinführung, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, TELEMECANIQUE SENSORS, XCKN2121P20, 2765736, 276-5736
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    20
    Frei Haus
    ab € 18,20*
    € 22,05*
    8 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 16,85*
    € 25,32*
    Lager 139
    14
    1
    € 14,99*
    ab € 22,60*
    € 33,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,57*
    € 39,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,34*
    € 38,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,93*
    € 35,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,71*
    € 34,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,77*
    € 31,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,60*
    € 26,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.