| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2765301 Herst.-Nr.: VS-60CPQ150-N3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode Durchlassstoßstrom: 2.3 kAProduktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 175 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 150 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 60 ADurchlassspannung, max.: 670 mVDiodenmontage: Durchsteckmontage Anzahl der Pins: 3 Pin(s)Qualifikation: - SVHC: To Be Advised Bauform - Diode: TO-247AC RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-60CPQ150-N3, 2765301, 276-5301 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,81* | € 5,85* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,69* | € 7,12* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,08* | € 8,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|