Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 83334E 009100 FLEX. KABEL GESCH. 3 LEITER 22AWG 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2764900
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83334E 009100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 34AWG
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 3.81 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 Vrms
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: TFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 3x0,25, alarmkabel, datenkabel belden, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, BELDEN, 83334E 009100, 2764900, 276-4900
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 574,51*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 19,15034* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 671,05*
    € 798,55
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 661,78*
    € 787,52
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 634,65*
    € 755,23
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 613,86*
    € 730,49
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 574,51*
    € 683,67
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.