Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: LTH5MM12VFR4400 LED, 5MM, WEISS, 4.5CD, 625NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2764514
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     LTH5MM12VFR4400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
led bedrahtet 20°
Lichtstärke: 4.5 cd
  • Abstrahlwinkel: 20 °
  • Produktpalette: LTH5MM12V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Durchlassstrom If: 12 mA
  • Durchlassspannung: 12 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Weiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, weiß, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), LTH5MM12VFR4400, 2764514, 276-4514
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,453*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,025*
    € 1,21975
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.