Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 30KPA48A TVS-DIODE, 30KW, 48V, UNIDIR, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762957
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     30KPA48A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Spitzenimpulsverlustleistung: 30 kW
  • Produktpalette: 30KPA
  • Sperrspannung: 48 V
  • Klemmspannung, max.: 81.6 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 53.6 V
  • Durchbruchspannung, max.: 58.96 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Bauform - Diode: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, 30KPA48A, 2762957, 276-2957
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 12,92*
    € 16,27*
    800
    Frei Haus
    ab € 13,03*
    € 16,29*
    Lager 139
    652
    1
    € 14,99*
    ab € 12,33*
    € 23,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,64*
    € 28,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,97*
    € 27,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,97*
    € 23,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,28*
    € 18,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,97*
    € 17,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.